43644 オックスフォードストライプ形態安定長袖シャツ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89054603 品番 43644
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、型代(初回のみ)・刺繍代が発生します。
ネイビー サイズSS タイプ名入れ可 胸囲(cm)98 混率(%)ポリエステル65%、綿35% 肩幅(cm)42 袖丈(cm)52 着丈(cm)68 首廻り(cm)37 生地オックスフォードストライプ 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能形態安定加工 名入れ 性別男性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89054804
2022-11-05
用途:
普段着
サービス業

ボタンダウンの赤ストライプのシャツでアイロンのいらないシャツがなかなかなく、ようやく見つけて購入しました。生地もしっかりしていて良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする