43701 43701 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89055994 43701 43701 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89055994

43701 ツータックパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 裾上げ可
お気に入りに追加
内容量1本 ネイビー ウエスト(cm)73 注文コード89055994 品番43701
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥4,719
販売価格(税別)
4,290
この商品は色・ウエストなど52種類から選べます 他の種類を見る

あふれるモードテイスト、魅せるワーキングウエア。強撚糸使いでピリングを抑え、ふくらみ感のある素材がやさしい着心地とドレープ性を演出します。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ネイビー 股下(cm)78 ウエスト(cm)73 仕様配色ステッチ(脇ポケット) 種別ツータックパンツ 混率(%)ポリエステル100 ヒップ(cm)104 生地ミルパツイル 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)34 生地性能帯電防止素材使用 裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする