※着用例

47700 清涼長袖ブルゾン(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89057026 品番 47700
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥6,259
販売価格(税別)
5,690

風が通る、熱がこもらないクールビズ対応ユニフォーム。立体性のある校倉造り構造により、肌と生地の接触が少なく通気性に優れ、熱がこもらずサラッとした肌触りが特徴の「アゼックR」を使用したクールビズ対応商品。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビー サイズS 仕様背ネーム、背当てメッシュ、携帯電話収納ポケット、内ポケット、アクションプリーツ(メッシュ)、デザインボタン、配色ステッチ、左袖ペン差し、肘タック 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル60、綿40 肩幅(cm)47 袖丈(cm)53 着丈(cm)62 機能清涼 生地アゼッククロス 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能清涼機能素材、防縮防シワ加工 名入れ 職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、精密機械・電子機器製造、運送・倉庫、自動車・バイク整備
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする