47701 47701 清涼ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89058374

 

47701 47701 清涼ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89058374
47701 47701 清涼ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89058374
47701 47701 清涼ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89058374
47701 47701 清涼ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89058374

47701 清涼ツータックパンツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
ライトブルー
ウエスト(cm)106
内容量1本注文コード89058374品番47701
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

風が通る、熱がこもらないクールビズ対応ユニフォーム。立体性のある校倉造り構造により、肌と生地の接触が少なく通気性に優れ、熱がこもらずサラッとした肌触りが特徴の「アゼックR」を使用したクールビズ対応商品。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ライトブルー股下(cm)75ウエスト(cm)106仕様配色ステッチ種別ツータックパンツ混率(%)ポリエステル60、綿40機能制電生地アゼッククロス色番25RoHS指令(10物質対応)対応生地性能清涼機能素材、防縮防シワ加工裾上げ職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、精密機械・電子機器製造、運送・倉庫、自動車・バイク整備
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする