曜日別特売
47830 47830 エコ5バリュー半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89062556

※内ポケット

47830 47830 エコ5バリュー半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89062556
47830 47830 エコ5バリュー半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89062556
47830 47830 エコ5バリュー半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89062556
47830 47830 エコ5バリュー半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89062556
47830 47830 エコ5バリュー半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89062556
47830 47830 エコ5バリュー半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89062556
47830 47830 エコ5バリュー半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89062556
47830 47830 エコ5バリュー半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89062556

47830 エコ5バリュー半袖ブルゾン(春夏用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
ロイヤルブルー
サイズEL
内容量1着注文コード89062556品番47830
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

多機能ペアユニフォームでどんなニーズにも対応。吸汗速乾加工を施し、ストレッチ機能を付加したエコ素材。作業中の腕のつっぱりを解消するためにウイングアームⅡを採用するなど、さまざまなニーズに対応したユニフォームです。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ロイヤルブルーサイズEL仕様内ポケット、背ネーム、エコマーク、ワンポイント、パイピング、内側ペン差し種別半袖ブルゾンエコマーク認定認定胸囲(cm)128混率(%)ポリエステル65、綿35着丈(cm)70JIS規格JIS T8118適合、製品制電裄丈(cm)52.5生地ユニエコロトロ色番80RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能ストレッチ、吸汗・速乾、製品制電名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16999413
2016-08-01
用途: 会社訪問様
便利工房わ

腕にペン入れが欲しい、内ポケットが少しダサい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする