※背当てメッシュ(プリント柄)

47210 半袖ブルゾン(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89066442 品番 47210
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥7,249
販売価格(税別)
6,590

デキるワーカーの鋭さがこのウエアにある。シャープなデザインが個性を際立たせます。自由な遊び感覚のカジュアルテイストアイテム。パウダータッチのソフトな風合いも魅力の個性派ユニフォーム。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
アースグリーン サイズ4L 仕様ロゴ入りパイピング、背ネーム、背当てメッシュ(プリント柄)、オリジナルスライダー、ワンポイント、携帯電話収納ポケット、左袖ペン差(ワンポイント付)、内ポケット、オリジナルデザインボタン、アクションプリーツ(メッシュ) 種別半袖ブルゾン 胸囲(cm)132 混率(%)綿80、ポリエステル20 肩幅(cm)57 袖丈(cm)26 着丈(cm)70 生地クリムスソフトバーバリー 色番39 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする