46624 46624 エコ半袖ポロシャツ 自重堂 89068761 46624 46624 エコ半袖ポロシャツ 自重堂 89068761 46624 46624 エコ半袖ポロシャツ 自重堂 89068761

46624 エコ半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89068761 品番 46624
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥3,729
販売価格(税別)
3,390
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
サックス サイズLL 仕様裾スリット 種別半袖ポロシャツ エコマーク認定認定 胸囲(cm)118 混率(%)綿50%、ポリエステル50%(表/ポリエステル100% 裏/綿100%) 肩幅(cm)52 袖丈(cm)25 着丈(cm)74 生地フルペット裏綿鹿の子 色番16 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 名入れ エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする