自重堂
自重堂の シャツ・インナー
自重堂の 長袖 シャツ・インナー
自重堂の ポロシャツ 長袖
47604 吸汗速乾長袖ポロシャツ
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89069242
品番
47604
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
ハニカムメッシュの爽快な着用感。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
ネイビー
サイズ
M
仕様
裾スリット
種別
長袖ポロシャツ
胸囲(cm)
106
混率(%)
ポリエステル80%、綿20%(表/ポリエステル100% 裏/ポリエステル65%、綿35%)
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
70
機能
吸汗速乾
生地
裏綿ハニカムメッシュ
色番
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
吸汗・速乾
名入れ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。