47604 47604 吸汗速乾長袖ポロシャツ 自重堂 89069504 47604 47604 吸汗速乾長袖ポロシャツ 自重堂 89069504 47604 47604 吸汗速乾長袖ポロシャツ 自重堂 89069504

47604 吸汗速乾長袖ポロシャツ

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89069504 品番 47604
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,069
販売価格(税別)
2,790

ハニカムメッシュの爽快な着用感。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ブラック サイズLL 仕様裾スリット 種別長袖ポロシャツ 胸囲(cm)118 混率(%)ポリエステル80%、綿20%(表/ポリエステル100% 裏/ポリエステル65%、綿35%) 肩幅(cm)52 袖丈(cm)59 着丈(cm)74 機能吸汗速乾 生地裏綿ハニカムメッシュ 色番44 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能吸汗・速乾 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89069251
2022-12-11
用途:
電気工事時
建設業・工事業

生地は薄めでしたが、軽くて伸縮性もあり着心地がよかったのでリピート購入しました。

対象商品:
89069671
2019-12-09
用途:
塗装作業時、機械のメンテナンス時
小出商会 様

秋冬用で厚地のを購入したけど、、、北海道の気候には無理がある

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする