自重堂
自重堂の シャツ・インナー
自重堂の 長袖 シャツ・インナー
自重堂の Tシャツ 長袖
47694 吸汗速乾長袖ローネックシャツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89070852
品番
47694
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥1,859
販売価格(税別)
¥
1,690
バスケットに入れる
吸汗速乾に優れ、爽快感をずーっと持続。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
アーミーグリーン
サイズ
L
仕様
ウイングアームU
種別
長袖Tシャツ
胸囲(cm)
106
混率(%)
ポリエステル100%
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
73
機能
吸汗速乾
生地
ハニカムメッシュ
色番
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
吸汗・速乾
名入れ
可
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。