曜日別特売
48271 48271 エコ防寒パンツ 自重堂 89075594

 

48271 48271 エコ防寒パンツ 自重堂 89075594
48271 48271 エコ防寒パンツ 自重堂 89075594
48271 48271 エコ防寒パンツ 自重堂 89075594
48271 48271 エコ防寒パンツ 自重堂 89075594
48271 48271 エコ防寒パンツ 自重堂 89075594
48271 48271 エコ防寒パンツ 自重堂 89075594

48271 エコ防寒パンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズEL
ネイビー
ウエスト(cm)98~110
内容量1本注文コード89075594品番48271
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥7,029
販売価格(税別)
6,390

環境と安全。これが時代のキーワード。

ネイビー股下(cm)76ウエスト(cm)98~110仕様サイドスルーポケット、マチ付ポケット、テングダブルドット釦、裾口フリーマジック種別防寒パンツサイズELタイプ裾上げ不可エコマーク認定認定混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ポリエステルタフタ中綿100gキルト、下半分:ポリエステルタフタ中綿80gキルト機能防寒ヒップ(cm)130生地エコペットツイル色番11RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)41グリーン購入法適合生地性能帯電防止素材使用、撥水加工エコマーク認定番号19 103 047
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする