曜日別特売
48381 48381 エコ防水防寒パンツ 自重堂 89077046

 

48381 48381 エコ防水防寒パンツ 自重堂 89077046
48381 48381 エコ防水防寒パンツ 自重堂 89077046
48381 48381 エコ防水防寒パンツ 自重堂 89077046
48381 48381 エコ防水防寒パンツ 自重堂 89077046
48381 48381 エコ防水防寒パンツ 自重堂 89077046
48381 48381 エコ防水防寒パンツ 自重堂 89077046
48381 48381 エコ防水防寒パンツ 自重堂 89077046
48381 48381 エコ防水防寒パンツ 自重堂 89077046
48381 48381 エコ防水防寒パンツ 自重堂 89077046
48381 48381 エコ防水防寒パンツ 自重堂 89077046

48381 エコ防水防寒パンツ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ5L
ネイビー
ウエスト(cm)112~128
内容量1本注文コード89077046品番48381
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥16,390
販売価格(税別)
14,900

耐水圧10,000mm+シンサレートウルトラ使用のハイブリッドエコ防水防寒。中綿にシンサレートウルトラを使用。軽量ながら十分な温かさをキープしたエコ防水防寒。

ネイビー股下(cm)76ウエスト(cm)112~128仕様デザインボタン、ワンポイント、裏縫い目止め・目張り加工、エコマーク、テングダブルドット釦、バックハイウエスト、裾口フリーマジック、膝裏裏地、裾ヌレ防止折り返し仕様種別防寒パンツサイズ5Lタイプ裾上げ不可エコマーク認定認定混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ディンプルメッシュ中綿シンサレートウルトラ100gキルト、下半分:ポリエステルタフタ中綿シンサレートウルトラ70gキルト機能防水、防寒ヒップ(cm)142生地エコペットシルモンドタフタ色番11RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)44グリーン購入法適合生地性能耐久撥水(耐水圧 10000mm)、透湿防水(透湿度 4,000g/m2/24h)、帯電防止素材使用エコマーク認定番号19 103 047
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89077012
2017-12-15
用途: 外での作業時。
その他業種

さすがに、価格だけのこともあり、大変暖かかったです。ふつうの綿入りパンツはもう履けません。作業ズボンの上にもゆったりと、履けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする