色グリーン股下(cm)76ウエスト(cm)74~80仕様デザインボタン、ワンポイント、裏縫い目止め・目張り加工、エコマーク、テングダブルドット釦、バックハイウエスト、裾口フリーマジック、膝裏裏地、裾ヌレ防止折り返し仕様種別防寒パンツサイズMタイプ裾上げ不可エコマーク認定認定混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ディンプルメッシュ中綿シンサレートウルトラ100gキルト、下半分:ポリエステルタフタ中綿シンサレートウルトラ70gキルト機能防水、防寒ヒップ(cm)108生地エコペットシルモンドタフタ色番12RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)36グリーン購入法適合生地性能耐久撥水(耐水圧 10000mm)、透湿防水(透湿度 4,000g/m2/24h)、帯電防止素材使用エコマーク認定番号19 103 047