55104 Jawin 55104 綿100%長袖シャツ(春夏用) 自重堂 89082165 55104 Jawin 55104 綿100%長袖シャツ(春夏用) 自重堂 89082165 55104 Jawin 55104 綿100%長袖シャツ(春夏用) 自重堂 89082165 55104 Jawin 55104 綿100%長袖シャツ(春夏用) 自重堂 89082165 55104 Jawin 55104 綿100%長袖シャツ(春夏用) 自重堂 89082165 55104 Jawin 55104 綿100%長袖シャツ(春夏用) 自重堂 89082165

Jawin 55104 綿100%長袖シャツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89082165 品番 55104
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥5,269
販売価格(税別)
4,790

溢れる個性と知性を両立させた男のワークウエア。普段着感覚で着られるカジュアルテイストが魅力。着くずしたワイルドなスタイルが骨太なワーカーの遊び心を満たしてくれるはず。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ミストブルー サイズL 仕様背中プリント、オリジナルデザインボタン、リベット、ワンポイント 種別長袖シャツ 胸囲(cm)110 混率(%)綿100 肩幅(cm)47 袖丈(cm)60.5 着丈(cm)76 首廻り(cm)43 生地ドビー 色番82 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、農作業
注意
※製品洗いによる若干の色差があります。※脱色の恐れがありますので、他の製品との同時洗いはお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする