※背ネーム

Jawin 55510 半袖ジャンパー(春夏用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89087941 品番 55510
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

精悍でアクティブ。男の仕事に華を添える、ワークウエア。通気性のある部分メッシュ使いで、制電糸入りの機能派の一着。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビー サイズS 仕様背ネーム、背当てメッシュ、携帯電話収納ポケット、ノーフォーク(メッシュ)、オリジナルスライダー、両脇サイドメッシュ、オリジナルデザインボタン、両胸メッシュ、左袖ペン差し、クールメッシュ、内ポケット、ワンポイント 種別半袖ジャンパー 胸囲(cm)112 混率(%)綿50、ポリエステル50 肩幅(cm)47 袖丈(cm)22 着丈(cm)59 生地CVCクリムスソフトバーバリー 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能帯電防止素材使用 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、農作業
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89088167
2016-07-14
用途:
汚れない作業
農・林・水産業

適度なゆとり感と、ステッチの色目など小技の効いたデザイン性が良い。金色のファスナーなどはもう少し渋めの色合いが良いかと思うが。少し値は張るが、ちょっと洒落た作業着として満足度は高い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする