51604 Jawin 長袖シャツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89089795 品番 51604
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥6,149
販売価格(税別)
5,590

次世代を意識したカジュアルワークウエア。新素材のハニカムリップストップや左胸ポケットの5連アイレットが特徴。消臭&抗菌効果のあるDEO+Rテープを使用するなど、デザイン性と機能性を兼ね備えたシリーズ。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
グレイッシュブラウン サイズEL 仕様背当てプリント、左胸二重ポケット、左袖ペン差し、背中・左胸ポケットループ付、5連アイレット、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、デザインファスナー持ち手、フロントボタン、ロゴ刺繍 種別長袖シャツ 胸囲(cm)118 混率(%)ポリエステル80、綿20 肩幅(cm)51 袖丈(cm)63.5 着丈(cm)80 首廻り(cm)45 生地ハニカムリップストップ 色番139 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能帯電防止素材使用、消臭&抗菌効果 名入れ 袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする