曜日別特売
55604 Jawin 55604 長袖シャツ(春夏用) 自重堂 89090531

※左胸二重ポケット

55604 Jawin 55604 長袖シャツ(春夏用) 自重堂 89090531
55604 Jawin 55604 長袖シャツ(春夏用) 自重堂 89090531
55604 Jawin 55604 長袖シャツ(春夏用) 自重堂 89090531
55604 Jawin 55604 長袖シャツ(春夏用) 自重堂 89090531
55604 Jawin 55604 長袖シャツ(春夏用) 自重堂 89090531
55604 Jawin 55604 長袖シャツ(春夏用) 自重堂 89090531
55604 Jawin 55604 長袖シャツ(春夏用) 自重堂 89090531
55604 Jawin 55604 長袖シャツ(春夏用) 自重堂 89090531
55604 Jawin 55604 長袖シャツ(春夏用) 自重堂 89090531
55604 Jawin 55604 長袖シャツ(春夏用) 自重堂 89090531

Jawin 55604 長袖シャツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷名入れ可翌々日出荷とは
シックブラック
サイズLL
内容量1着注文コード89090531品番55604
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

次世代を意識したカジュアルワークウエア。新素材のハニカムリップストップや左胸ポケットの5連アイレットが特徴。消臭&抗菌効果のあるDEO+Rテープやベンチレーションメッシュ仕様など、機能面でも付加価値のあるシリーズ。

シックブラックサイズLL仕様背当てプリント、背中ベンチレーション(メッシュ)、左胸二重ポケット、左袖ペン差し、背中・左胸ポケットループ付、5連アイレット、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、デザインファスナー持ち手、袖カフス釦、ロゴ刺繍その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別長袖シャツ胸囲(cm)114混率(%)ポリエステル80、綿20肩幅(cm)49袖丈(cm)62.5着丈(cm)78首廻り(cm)44生地ハニカムリップストップ色番131RoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用、消臭&抗菌効果名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする