※着用例

Jawin 55800 長袖ジャンパー(春夏用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89093331 品番 55800
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥7,249
販売価格(税別)
6,590

カジュアルさとハードさを融合させたワークウエアの進化形。シルバーのデザインアクセントとスタイリッシュなフォルムがデキル男を演出。消臭&抗菌効果のあるDEO+Rテープやベンチレーションメッシュ仕様など、機能面でも付加価値のあるシリーズ。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
シックブラック サイズEL 仕様背ネーム、背当てメッシュ、背中ベンチレーション(メッシュ)、背中ループ、左袖ペン差し、ファスナー付脇ポケット、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、右胸二重ポケット、袖カフスボタン、ロゴ刺繍 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)124 混率(%)ポリエステル85、綿15 肩幅(cm)51 袖丈(cm)62 着丈(cm)66 生地ドライオックス 色番131 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能帯電防止素材使用、消臭&抗菌効果 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89093304
2023-03-29
用途:
定期清掃及びガラス清掃
その他業種

動きやすくていいい感じです。165p61キロでサイズは丁度ですが私はお腹が少し出ているのでワンサイズ大き目の方が良かった。色も黒が欲しかったので★4つでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする