※左袖ペン差し

Jawin 55904 綿100%長袖シャツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89095011 品番 55904
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥4,719
販売価格(税別)
4,290

デザイン性と快適性を兼ね備えた、カジュアルテイストのワークウエア。エッジの効いたシャープなデザインが特徴のシリーズ。消臭&抗菌効果のあるDEO+Rテープやベンチレーションメッシュなど機能も充実。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
アイボリー サイズM 仕様背ネーム、背当てメッシュ、背中ベンチレーション(メッシュ)、左袖ペン差し、左胸ファスナーポケット、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、デザインボタン、ロゴ刺繍 種別長袖シャツ 胸囲(cm)106 混率(%)綿100 肩幅(cm)45 袖丈(cm)58.5 着丈(cm)74 首廻り(cm)42 生地シャークスキン 色番17 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能消臭&抗菌効果 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事
注意
※製品洗いによる若干の色差があります。※脱色の恐れがありますので、他の製品と同時洗いはお避け下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする