55904 Jawin 55904 綿100%長袖シャツ(春夏用) 自重堂 89095203

※左胸ファスナーポケット

55904 Jawin 55904 綿100%長袖シャツ(春夏用) 自重堂 89095203
55904 Jawin 55904 綿100%長袖シャツ(春夏用) 自重堂 89095203
55904 Jawin 55904 綿100%長袖シャツ(春夏用) 自重堂 89095203
55904 Jawin 55904 綿100%長袖シャツ(春夏用) 自重堂 89095203
55904 Jawin 55904 綿100%長袖シャツ(春夏用) 自重堂 89095203
55904 Jawin 55904 綿100%長袖シャツ(春夏用) 自重堂 89095203
55904 Jawin 55904 綿100%長袖シャツ(春夏用) 自重堂 89095203
55904 Jawin 55904 綿100%長袖シャツ(春夏用) 自重堂 89095203
55904 Jawin 55904 綿100%長袖シャツ(春夏用) 自重堂 89095203
55904 Jawin 55904 綿100%長袖シャツ(春夏用) 自重堂 89095203

Jawin 55904 綿100%長袖シャツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
キャメル
サイズ5L
内容量1着注文コード89095203品番55904
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥5,819
販売価格(税別)
5,290

デザイン性と快適性を兼ね備えた、カジュアルテイストのワークウエア。エッジの効いたシャープなデザインが特徴のシリーズ。消臭&抗菌効果のあるDEO+Rテープやベンチレーションメッシュなど機能も充実。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
キャメルサイズ5L仕様背ネーム、背当てメッシュ、背中ベンチレーション(メッシュ)、左袖ペン差し、左胸ファスナーポケット、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、デザインボタン、ロゴ刺繍種別長袖シャツ胸囲(cm)126混率(%)綿100肩幅(cm)55袖丈(cm)63.5着丈(cm)82首廻り(cm)49生地シャークスキン色番134RoHS指令(10物質対応)対応生地性能消臭&抗菌効果名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事
注意
※製品洗いによる若干の色差があります。※脱色の恐れがありますので、他の製品と同時洗いはお避け下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする