その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色シルバーサイズ5L仕様衿吊反射コード使用、背ネーム、背当てメッシュ(プリント柄)、ワンポイント、トリプルステッチ、携帯電話収納ポケット、内ポケット、クールメッシュ(袖部分に通気性の良いメッシュ仕様)、アクションプリーツ(メッシュ)、オリジナルデザインボタン、左袖ペン差(ワンポイント付)、オリジナルスライダー、システムフラップ種別半袖ブルゾン胸囲(cm)140混率(%)ポリエステル60、綿40肩幅(cm)61袖丈(cm)26着丈(cm)72生地ピマーナソフトバーバリー(減量加工)色番36RoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用、クールメッシュ名入れ可職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、運送・倉庫、営業・配達、農作業