曜日別特売
84001 84001 ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89098895

 

84001 84001 ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89098895
84001 84001 ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89098895
84001 84001 ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89098895
84001 84001 ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89098895

84001 ツータックパンツ(春夏用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
アースグリーン
ウエスト(cm)73
内容量1本注文コード89098895品番84001
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

ハードにもカジュアルにも着こなし自由、最高級の一着。独特の美しい光沢を醸し出す最高級綿「スーピマ」を採用、セレブリティな雰囲気すら香るワーキングウエアです。クールメッシュやアクションプリーツ(メッシュ)など機能面でも夏の快適ワークをサポートします。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
アースグリーン股下(cm)78ウエスト(cm)73仕様トリプルステッチ種別ツータックパンツ混率(%)ポリエステル60、綿40生地ピマーナソフトバーバリー(減量加工)色番39RoHS指令(10物質対応)対応裾上げ職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、運送・倉庫、営業・配達、農作業
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16967195
2021-10-11
用途: 普段
有限会社テイージイ

PCサンプル画像上では、濃いめの黒色に映ってはいますが、実物は濃いグレーで、ブラック要素は全くない。画像と実物の色が違いすぎる。
真っ黒を期待したがそうではなかった。裾上げもしたため返品不可。
残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする