曜日別特売
84002 84002 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89099437

 

84002 84002 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89099437
84002 84002 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89099437
84002 84002 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89099437
84002 84002 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89099437
84002 84002 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89099437
84002 84002 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89099437
84002 84002 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89099437

84002 ツータックカーゴパンツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
シャドーブラック
ウエスト(cm)79
内容量1本注文コード89099437品番84002
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥5,379
販売価格(税別)
4,890

ハードにもカジュアルにも着こなし自由、最高級の一着。独特の美しい光沢を醸し出す最高級綿「スーピマ」を採用、セレブリティな雰囲気すら香るワーキングウエアです。クールメッシュやアクションプリーツ(メッシュ)など機能面でも夏の快適ワークをサポートします。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
シャドーブラック股下(cm)78ウエスト(cm)79仕様ワンポイント、トリプルステッチ、オリジナルスライダー、システムフラップ(自重堂オリジナル仕様)種別ツータックカーゴパンツ混率(%)ポリエステル60、綿40機能帯電防止素材使用、クールビズ対応生地ピマーナソフトサマーツイル(減量加工)色番125RoHS指令(10物質対応)対応裾上げ職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、運送・倉庫、営業・配達、農作業
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする