84204 84204 綿100%ストレッチ長袖シャツ(春夏用) 自重堂 89102063

 

84204 84204 綿100%ストレッチ長袖シャツ(春夏用) 自重堂 89102063
84204 84204 綿100%ストレッチ長袖シャツ(春夏用) 自重堂 89102063
84204 84204 綿100%ストレッチ長袖シャツ(春夏用) 自重堂 89102063
84204 84204 綿100%ストレッチ長袖シャツ(春夏用) 自重堂 89102063
84204 84204 綿100%ストレッチ長袖シャツ(春夏用) 自重堂 89102063
84204 84204 綿100%ストレッチ長袖シャツ(春夏用) 自重堂 89102063
84204 84204 綿100%ストレッチ長袖シャツ(春夏用) 自重堂 89102063
84204 84204 綿100%ストレッチ長袖シャツ(春夏用) 自重堂 89102063
84204 84204 綿100%ストレッチ長袖シャツ(春夏用) 自重堂 89102063
84204 84204 綿100%ストレッチ長袖シャツ(春夏用) 自重堂 89102063

84204 綿100%ストレッチ長袖シャツ(春夏用)

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
アースグリーン
サイズEL
内容量1着注文コード89102063品番84204
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥4,279
販売価格(税別)
3,890

強く、カッコよく、カジュアルに着こなす。綿100%のデリケートな質感が生み出す優しい着心地。スーパーソフト加工は一般的な綿100%商品と比較すると縮みにくく、シワになりにくい優れたイージーケア性とソフトな風合いを実現。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
アースグリーンサイズEL仕様背ネーム、背当てメッシュ、携帯電話収納ポケット、デザインボタン、左袖ペン差し、ワンポイント、シャツ衿台(メッシュ)種別長袖シャツ混率(%)綿100肩幅(cm)53袖丈(cm)62.5着丈(cm)78機能ストレッチ、スーパーソフト加工(防縮、防シワ)首廻り(cm)45生地サマーツイル色番39RoHS指令(10物質対応)対応名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、自動車・バイク整備袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89101905
2021-11-05
用途: 溶接する作業着
株式会社オーテクス製造業

ストレッチが効いていて着やすいです。
溶接作業時、火花が飛ぶので綿100%しか着れませんが、この商品はとてもいいです。
3度めのリピになりますが、次回も購入すると思います。

対象商品 : 89102027
2021-04-09
用途: 河川や貯水池での採水作業
サービス業

アイロンをしなくてもいい素材であるといいと思います

対象商品 : 89101932
2020-07-24
用途: 鋳造作業の時です。
製造業

着心地が良いです。そこそこ涼しいです。デザインがいいと思います。

対象商品 : 89102106
2019-07-03
用途: 建築工事現場監督
株式会社大春建設建設業・工事業

綿100%なのに、洗濯後の皺も少なく、着心地も良いです。やや厚みがあり、しっかりした感じですので、ハードな作業には向いてると思います。かっこもいいです。ただ。このシリーズの、作業ズボンが無いので、上下セットを作ってください。なので★一つ減です。

対象商品 : 89102185
2018-09-20
用途: 木工作業
サービス業

材質はいいが、思っていたほどストレッチとはいえない。

対象商品 : 89102124
2015-10-05
用途: 製造工程の作業服

さすがの「自重堂」。
 生地の強さ、縫製などは十分な耐久性があります。着心地も悪くはなく、縫い合わせ部が身体に不快感を与えることもありません。
 今の着心地を確保したうえで、襟と袖口の強度が増したら良いのですが...

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする