SIMPLE5と乾太がセット

<同時3視野>ズーム式実体顕微鏡 伸太T(3年保証)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 総合倍率6.7〜45倍(ズーム式) セット内容顕微鏡本体、ステージ、フォーカスマウント、接眼レンズ(10倍/22)x2、防塵カバー、LEDリング照明SIMPLE5、照明用ACアダプター、乾電池電源乾太 TK-8※ 、クリップミラー(1個)※乾電池自体の付属はございません 注文コード89102284 品番YS05T + LEDリング照明(スタンダード)+ 乾電池電源
参考基準価格(税別)¥170,800 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は総合倍率・セット内容・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行えます(同時3視野)
焦点調整と光軸調整機能がついた独自Cマウント鏡筒を搭載
目で見る像とモニター上の像のピントと中心位置を一致させることができます
<安心の3年保証><クリップミラー1個付属><同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です>

用途部品検査から生体観察まで、幅広い用途にお使い頂けます セット内容顕微鏡本体、ステージ、フォーカスマウント、接眼レンズ(10倍/22)x2、防塵カバー、LEDリング照明SIMPLE5、照明用ACアダプター、乾電池電源乾太 TK-8※ 、クリップミラー(1個)※乾電池自体の付属はございません 消費電力(W)照明:2.4(省エネ設計) 方式変倍:ズーム式 定格入力電圧(V)照明:AC100-240 総合倍率6.7〜45倍(ズーム式) 作動距離(mm)(W.D.)110 使用乾電池単三電池8本使用 ※乾電池は付属しません 保証期間顕微鏡:3年 照度(Lux)最大:15000以上 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする