オプション充実のフルセット

<同時3視野>ズーム式実体顕微鏡 伸太T(3年保証)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 総合倍率6.7〜45倍(ズーム式) セット内容顕微鏡一式(伸太T YS05T)、LEDリング照明 SIMPLE5、照明用ACアダプター、照明用フィルター全5種、フィルタースタンド、乾電池電源乾太TK-8※、汎用接眼目当て boya fit、補助対物レンズ0.5倍/2倍 ※乾電池自体の付属はございません 注文コード89102293 品番YS05T (フルセット)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥192,300
この商品は総合倍率・セット内容・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行えます(同時3視野)
焦点調整と光軸調整機能がついた独自Cマウント鏡筒を搭載
目で見る像とモニター上の像のピントと中心位置を一致させることができます
<安心の3年保証><クリップミラー1個付属><同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です>

用途部品検査から生体観察まで、幅広い用途にお使い頂けます セット内容顕微鏡一式(伸太T YS05T)、LEDリング照明 SIMPLE5、照明用ACアダプター、照明用フィルター全5種、フィルタースタンド、乾電池電源乾太TK-8※、汎用接眼目当て boya fit、補助対物レンズ0.5倍/2倍 ※乾電池自体の付属はございません 消費電力(W)照明:2.4(省エネ設計) 方式変倍:ズーム式 定格入力電圧(V)照明:AC100-240 総合倍率6.7〜45倍(ズーム式) フィルター5種:白色・透明・温暖色・赤色・青色 作動距離(mm)(W.D.)110 使用乾電池単三電池8本使用 ※乾電池は付属しません 保証期間顕微鏡:3年 照度(Lux)最大:15000l以上

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89102293 YS05T (フルセット) 25070485 YS05T (フルセット) <同時3視野>ズーム式実体顕微鏡 伸太T(3年保証) マイクロネット <同時3視野>ズーム式実体顕微鏡 伸太T(3年保証) マイクロネット 1セット 209,800 税込230,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする