84202 84202 綿100%ストレッチツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89103253 84202 84202 綿100%ストレッチツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89103253 84202 84202 綿100%ストレッチツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89103253 84202 84202 綿100%ストレッチツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89103253 84202 84202 綿100%ストレッチツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89103253 84202 84202 綿100%ストレッチツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89103253

84202 綿100%ストレッチツータックカーゴパンツ(春夏用)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 裾上げ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89103253 品番 84202
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥4,499
販売価格(税別)
4,090

強く、カッコよく、カジュアルに着こなす。綿100%のデリケートな質感が生み出す優しい着心地。スーパーソフト加工は一般的な綿100%商品と比較すると縮みにくく、シワになりにくい優れたイージーケア性とソフトな風合いを実現。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ネイビー 股下(cm)82 ウエスト(cm)76 仕様デザインボタン、ワンポイント 種別ツータックカーゴパンツ 混率(%)綿100 機能防縮防シワ加工、ストレッチ 生地サマーツイル 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能ストレッチ、スーパーソフト加工(防縮、防シワ) 裾上げ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、自動車・バイク整備
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ウエスト112cm以上は裾部分が切りっぱなしの状態になります。予めご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:294

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89103865
2022-10-08
用途:
建設現場
サービス業

仕立ては確りしており、生地の質感も悪くありませんが、裾がほつれ止めのみで仕上げがされていません。「裾上げが必要な場合はオプションで…」との表記がありましたが、そもそも裾の仕上げがされていないのでは問題外です。その旨を商品説明に明記していただくよう希望します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする