84304 84304 エコ低発塵製品制電長袖シャツ 自重堂 89104425 84304 84304 エコ低発塵製品制電長袖シャツ 自重堂 89104425 84304 84304 エコ低発塵製品制電長袖シャツ 自重堂 89104425 84304 84304 エコ低発塵製品制電長袖シャツ 自重堂 89104425 84304 84304 エコ低発塵製品制電長袖シャツ 自重堂 89104425

84304 エコ低発塵製品制電長袖シャツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89104425 品番 84304
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

低発塵性を素材と縫製の両面から実現。≪清浄度クラス1000≫生地の裁ち目を隠すために巻縫いやカバーリングなどの工夫を施し、わずかなチリやホコリが仕事に支障をきたすデリケートな現場にこそ必要とされるウエアを開発しました。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
スプレーグリーン サイズ4L 仕様衿吊り、携帯電話収納ポケット、左袖ペン差し、エコマーク、縫製仕様(低発塵使用) 種別長袖シャツ エコマーク認定認定 胸囲(cm)126 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)55 袖丈(cm)62.5 着丈(cm)80 JIS規格JIS T8118適合、帯電防止 首廻り(cm)47 生地アクアドライトロ 色番104 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 生地性能低発塵、製品制電、防汚加工、吸汗・速乾 名入れ 職業別シーン精密機械・電子機器製造、電気・設備工事 エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする