曜日別特売
84304 84304 エコ低発塵製品制電長袖シャツ 自重堂 89104504

 

84304 84304 エコ低発塵製品制電長袖シャツ 自重堂 89104504
84304 84304 エコ低発塵製品制電長袖シャツ 自重堂 89104504
84304 84304 エコ低発塵製品制電長袖シャツ 自重堂 89104504
84304 84304 エコ低発塵製品制電長袖シャツ 自重堂 89104504
84304 84304 エコ低発塵製品制電長袖シャツ 自重堂 89104504

84304 エコ低発塵製品制電長袖シャツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
ローズピンク
サイズ4L
内容量1着注文コード89104504品番84304
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
5,990

低発塵性を素材と縫製の両面から実現。≪清浄度クラス1000≫生地の裁ち目を隠すために巻縫いやカバーリングなどの工夫を施し、わずかなチリやホコリが仕事に支障をきたすデリケートな現場にこそ必要とされるウエアを開発しました。

ローズピンクサイズ4L仕様衿吊り、携帯電話収納ポケット、左袖ペン差し、エコマーク、縫製仕様(低発塵使用)その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別長袖シャツエコマーク認定認定胸囲(cm)126混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)55袖丈(cm)62.5着丈(cm)80JIS規格JIS T8118適合、帯電防止首廻り(cm)47生地アクアドライトロ色番129RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能低発塵、製品制電、防汚加工、吸汗・速乾名入れ職業別シーン精密機械・電子機器製造、電気・設備工事エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする