曜日別特売
84600 84600 綿100%長袖ジャンパー(春夏用) 自重堂 89107846

※着用例

84600 84600 綿100%長袖ジャンパー(春夏用) 自重堂 89107846
84600 84600 綿100%長袖ジャンパー(春夏用) 自重堂 89107846
84600 84600 綿100%長袖ジャンパー(春夏用) 自重堂 89107846
84600 84600 綿100%長袖ジャンパー(春夏用) 自重堂 89107846
84600 84600 綿100%長袖ジャンパー(春夏用) 自重堂 89107846
84600 84600 綿100%長袖ジャンパー(春夏用) 自重堂 89107846
84600 84600 綿100%長袖ジャンパー(春夏用) 自重堂 89107846
84600 84600 綿100%長袖ジャンパー(春夏用) 自重堂 89107846
84600 84600 綿100%長袖ジャンパー(春夏用) 自重堂 89107846
84600 84600 綿100%長袖ジャンパー(春夏用) 自重堂 89107846

84600 綿100%長袖ジャンパー(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
ネイビー
サイズ5L
内容量1着注文コード89107846品番84600
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

できる"男"が選ぶスタンダードウエア。スパッタ等の火の粉が落ちやすいように、生地面がきれいなボリューム感あるバーバーリーを使用。綿100%のワーキングウエアです。カラーリングを豊富に揃えて選びやすい多色展開です。

ネイビーサイズ5L仕様背ネーム、携帯電話収納ポケット、前立て比翼仕様、内ポケット、左袖ペン差し、肘タック、腰帯アジャスター、袖口アジャスター、脇ポケットその他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別長袖ジャンパー胸囲(cm)140混率(%)綿100肩幅(cm)61袖丈(cm)60着丈(cm)70生地バーバリー色番11RoHS指令(10物質対応)対応名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする