自重堂
80706 エコレディースワンタックパンツ(秋冬用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
翌々日出荷とは
色
アースグリーン
ネイビー
グリーン
シルバー
アースグリーン
ウエスト(cm)
60~65
60~65
66~70
71~75
76~80
81~90
91~105
106~118
サイズ
S
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89110427
品番
80706
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥4,059
販売価格(税別)
¥
3,690
バスケットに入れる
選んだカラーが職場の色を変える。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
色
アースグリーン
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
60~65
種別
ワンタックパンツ
サイズ
S
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル90、綿10
ヒップ(cm)
94
生地
エコ交織ツイル
色番
39
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
生地性能
帯電防止素材使用
裾上げ
可
性別
女性用
エコマーク認定番号
19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。