84710 エコ吸汗速乾半袖ブルゾン(春夏用)

(3件のレビュー)
翌々日出荷 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89110901 品番 84710
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥4,939
販売価格(税別)
4,490

職場で選ぶ。カラーで選ぶ。吸汗速乾素材で快適ワーク。製造業や運送業といったソフトワーク向けの男女ペアカラーユニフォーム。吸汗速乾性に優れ、サラッとした着心地に定評のある「アクアドライCプラスR」を使用することで、汗によるべとつきや不快感を解消します。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビー サイズS 仕様背当て千鳥ステッチ、背ネーム、背当てメッシュ、携帯電話収納ポケット、内ポケット、左袖ペン差し、ノーフォーク、右脇コインポケット、オリジナルデザインボタン 種別半袖ブルゾン エコマーク認定認定 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル80、綿20 肩幅(cm)47 袖丈(cm)22 着丈(cm)62 生地アクアドライCプラストロ 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 生地性能吸汗速乾、帯電防止素材使用 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫、営業・配達 エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89110917
2022-08-05
用途:
機械組み立て日中通し
小林エンジニアリング株式会社 様

胸ポケットが浅くスマホも財布も蓋が閉まらず落下や大損害につながります
一度着用しましたが返品したいくらいです

対象商品:
89111407
2016-07-13
用途:
水道修理

ウエストが掲載されていませんでしたが、とてもぶかぶかでした。
太っている人にはいいかもしれませんが、普通の体格ではダボダボ感が出てしまうはずです。
一度でも開封されてしまうと返品されませんのでワンサイズ小さめを購入したほうがいいでしょう。
販売者はウエストも掲載するようにしてください!

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

対象商品:
89111416
2016-07-13
用途:
水道工事

サイズが合わなかったのでまた購入しました。
さらっとした素材ですが、風通しは悪く暑い日は脱いでしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする