曜日別特売
84810 84810 吸汗速乾半袖ジャンパー(春夏用) 自重堂 89113516

※着用例

84810 84810 吸汗速乾半袖ジャンパー(春夏用) 自重堂 89113516
84810 84810 吸汗速乾半袖ジャンパー(春夏用) 自重堂 89113516
84810 84810 吸汗速乾半袖ジャンパー(春夏用) 自重堂 89113516
84810 84810 吸汗速乾半袖ジャンパー(春夏用) 自重堂 89113516
84810 84810 吸汗速乾半袖ジャンパー(春夏用) 自重堂 89113516
84810 84810 吸汗速乾半袖ジャンパー(春夏用) 自重堂 89113516
84810 84810 吸汗速乾半袖ジャンパー(春夏用) 自重堂 89113516
84810 84810 吸汗速乾半袖ジャンパー(春夏用) 自重堂 89113516
84810 84810 吸汗速乾半袖ジャンパー(春夏用) 自重堂 89113516
84810 84810 吸汗速乾半袖ジャンパー(春夏用) 自重堂 89113516

84810 吸汗速乾半袖ジャンパー(春夏用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
ネイビー
サイズ5L
内容量1着注文コード89113516品番84810
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥7,359
販売価格(税別)
6,690

吸汗速乾素材とクールメッシュで「涼しさ」を極めた一着。吸汗速乾に優れサラッとした着心地が自慢のアクアドライCプラスを使用することで、汗によるべとつきや不快感を解消。オリジナル機能である「クールメッシュ」との相乗効果で夏の快適ワークをしっかりサポートします。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビーサイズ5L仕様背ネーム、携帯電話収納ポケット、衿台メッシュ(吸汗速乾)、クールメッシュ、オリジナルデザインボタン、オリジナルスライダー、アクションプリーツ(メッシュ)、内ポケット、左袖ペン差、背当てメッシュ、腰帯アジャスター、ワンポイント種別半袖ジャンパー胸囲(cm)140混率(%)ポリエステル80、綿20肩幅(cm)61袖丈(cm)26着丈(cm)70生地アクアドライCプラスバーバリー色番11RoHS指令(10物質対応)対応生地性能クールメッシュ、吸汗・速乾、クールビズ対応名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、電気・設備工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16932152
2021-07-26
用途: 仕事の時に
有限会社飛騨機工商会

夏の作業には涼しくて最高に重宝しています。丈夫で長持ちするジャンパーです。2回目のリピート

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする