84801 84801 吸汗速乾ワンタックパンツ(春夏用) 自重堂 89114191

 

84801 84801 吸汗速乾ワンタックパンツ(春夏用) 自重堂 89114191
84801 84801 吸汗速乾ワンタックパンツ(春夏用) 自重堂 89114191
84801 84801 吸汗速乾ワンタックパンツ(春夏用) 自重堂 89114191
84801 84801 吸汗速乾ワンタックパンツ(春夏用) 自重堂 89114191

84801 吸汗速乾ワンタックパンツ(春夏用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)112
内容量1本注文コード89114191品番84801
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥4,939
販売価格(税別)
4,490

吸汗速乾素材とクールメッシュで「涼しさ」を極めた一着。吸汗速乾に優れサラッとした着心地が自慢のアクアドライCプラスを使用することで、汗によるべとつきや不快感を解消。オリジナル機能である「クールメッシュ」との相乗効果で夏の快適ワークをしっかりサポートします。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ネイビー股下(cm)85ウエスト(cm)112仕様オリジナルデザインボタン、ワンポイント種別ワンタックパンツ混率(%)ポリエステル80、綿20生地アクアドライCプラスバーバリー色番11RoHS指令(10物質対応)対応生地性能吸汗・速乾、クールビズ対応裾上げ股下(実寸)(cm)90ハーフ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、電気・設備工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89114313
2020-05-07
用途: 軽作業
農・林・水産業

生地の色も良く、今の時期に丁度いい薄さで、価格も安いので洗い替え用に何枚か購入しました。何枚あっても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする