84801 84801 吸汗速乾ワンタックパンツ(春夏用) 自重堂 89114304 84801 84801 吸汗速乾ワンタックパンツ(春夏用) 自重堂 89114304 84801 84801 吸汗速乾ワンタックパンツ(春夏用) 自重堂 89114304 84801 84801 吸汗速乾ワンタックパンツ(春夏用) 自重堂 89114304

84801 吸汗速乾ワンタックパンツ(春夏用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89114304 品番 84801
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥4,169
販売価格(税別)
3,790

吸汗速乾素材とクールメッシュで「涼しさ」を極めた一着。吸汗速乾に優れサラッとした着心地が自慢のアクアドライCプラスを使用することで、汗によるべとつきや不快感を解消。オリジナル機能である「クールメッシュ」との相乗効果で夏の快適ワークをしっかりサポートします。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
シルバー 股下(cm)78 ウエスト(cm)101 仕様オリジナルデザインボタン、ワンポイント 種別ワンタックパンツ 混率(%)ポリエステル80、綿20 生地アクアドライCプラスバーバリー 色番36 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能吸汗・速乾、クールビズ対応 裾上げ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、電気・設備工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89114313
2020-05-07
用途:
軽作業
農・林・水産業

生地の色も良く、今の時期に丁度いい薄さで、価格も安いので洗い替え用に何枚か購入しました。何枚あっても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする