85010 半袖ジャンパー(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89116797 品番 85010
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥6,149
販売価格(税別)
5,590

出来る男をさりげなく演出するクールなコンサバスタイル。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ブルーグレー サイズ4L 仕様背ネーム、携帯電話収納ポケット、オリジナルデザインボタン、内ポケット、左袖ペン差し、パイピング(左袖ペン差)、アクションプリーツ(メッシュ)、ワンポイント 種別半袖ジャンパー 胸囲(cm)132 混率(%)ポリエステル60、綿40 肩幅(cm)57 袖丈(cm)26 着丈(cm)70 生地ソフトバーバリー(減量加工) 色番15 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能帯電防止素材使用 名入れ 職業別シーン精密機械・電子機器製造、営業・配達
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする