※左袖ペン差し
自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 春夏 トップス
85004 長袖シャツ(春夏用)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89117095
品番
85004
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
出来る男をさりげなく演出するクールなコンサバスタイル。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
アースグリーン
サイズ
S
仕様
背ネーム、携帯電話収納ポケット、オリジナルデザインボタン、左袖ペン差し、パイピング(左袖ペン差)、ワンポイント
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
106
混率(%)
ポリエステル60、綿40
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
55.5
着丈(cm)
71
首廻り(cm)
41
生地
ソフトバーバリー(減量加工)
色番
39
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止素材使用
名入れ
可
職業別シーン
精密機械・電子機器製造、営業・配達
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。