※着用例
自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 春夏 トップス
85400 エコ3バリュー長袖ジャンバー(春夏用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89121672
品番
85400
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥6,039
販売価格(税別)
¥
5,490
バスケットに入れる
オーソドックスでどこか凛々しい、3つの機能を持つシリーズ。エコ・製品制電・防汚加工の高機能ウエアを、リーズナブルな価格でご提供。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
ネイビー
サイズ
M
仕様
背当てメッシュ、携帯電話収納ポケット、アクションプリーツ(メッシュ)、内ポケット、肘タック
種別
長袖ジャンパー
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル60、綿40
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
62
JIS規格
JIS T8118適合、帯電防止
生地
トリプルバリューソフトバーバリー(減量加工)
色番
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
生地性能
防汚加工、製品制電
名入れ
可
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、営業・配達
エコマーク認定番号
19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。