自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 春夏 トップス
85704 エコ5バリュー長袖シャツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89124034
品番
85704
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
充実の5つの機能が幅広い職場で大活躍。「エコ」「ストレッチ」「製品制電」「ウィングアームU」「タフ素材(パワーテックスプラスR)の5つの機能を搭載。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
シルバー
サイズ
S
仕様
背ネーム、携帯電話収納ポケット、ウイングアームU、背当てメッシュ、左胸ポケットループ付、背中ループ付
種別
長袖シャツ
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
106
混率(%)
ポリエステル80、綿20
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
55.5
着丈(cm)
71
JIS規格
JIS T8118適合帯電防止
首廻り(cm)
41
生地
エコ交織ツイル
色番
36
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
生地性能
ストレッチ、製品制電、タフ素材
名入れ
可
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事、運送・倉庫、農作業
エコマーク認定番号
19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。