※携帯電話収納ポケット

86210 接触冷感半袖ブルゾン(春夏用)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89126676 品番 86210
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥7,469
販売価格(税別)
6,790

接触冷感と高い通気性のある素材を使用したクールビス対応ユニフォーム。「接触冷感」「高通気」「消臭&抗菌」、夏の快適ワークをサポートする多機能ユニフォーム。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビー サイズ4L 仕様背ネーム、背当てメッシュ、携帯電話収納ポケット、内ポケット、左袖ペン差し、ウイングアームU、背中ベンチレーション、消臭&抗菌テープ 種別半袖ブルゾン 胸囲(cm)132 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)57 袖丈(cm)26 着丈(cm)70 機能冷感 JIS規格JIS T-8118適合、帯電防止 生地デュアルアクションクールポプリン 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能清涼機能素材(接触冷感・高通気)、消臭&抗菌効果 名入れ 職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89126642
2021-08-04
用途:
セミナー 指導時
電気・ガス・熱供給・水道業

涼しくっていいです。ネービー色が思っていたより濃いので少し残念です。

対象商品:
89126642
2017-08-20
用途:
一般作業全般

接触冷感素材が体感できとても満足してます。
またデザイン、品質などホームセンターなどと違い
値段を考えても買いです。
冬作業服も購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする