86201 86201 接触冷感ワンタックパンツ(春夏用) 自重堂 89127403 86201 86201 接触冷感ワンタックパンツ(春夏用) 自重堂 89127403 86201 86201 接触冷感ワンタックパンツ(春夏用) 自重堂 89127403 86201 86201 接触冷感ワンタックパンツ(春夏用) 自重堂 89127403

86201 接触冷感ワンタックパンツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89127403 品番 86201
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥4,829
販売価格(税別)
4,390

接触冷感と高い通気性のある素材を使用したクールビス対応ユニフォーム。「接触冷感」「高通気」「消臭&抗菌」、夏の快適ワークをサポートする多機能ユニフォーム。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
シルバー 股下(cm)78 ウエスト(cm)101 仕様消臭&抗菌テープ 種別ワンタックパンツ 混率(%)ポリエステル65、綿35 機能冷感 JIS規格JIS T-8118適合、帯電防止 生地デュアルアクションクールポプリン 色番36 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能清涼機能素材(接触冷感・高通気)、消臭&抗菌効果 裾上げ 職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする