86202 86202 接触冷感ワンタックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89127753 86202 86202 接触冷感ワンタックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89127753 86202 86202 接触冷感ワンタックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89127753 86202 86202 接触冷感ワンタックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89127753

86202 接触冷感ワンタックカーゴパンツ(春夏用)

(3件のレビュー)
当日出荷 裾上げ可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89127753 品番 86202
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥5,159
販売価格(税別)
4,690

接触冷感と高い通気性のある素材を使用したクールビス対応ユニフォーム。「接触冷感」「高通気」「消臭&抗菌」、夏の快適ワークをサポートする多機能ユニフォーム。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ネイビー 股下(cm)78 ウエスト(cm)85 混率(%)ポリエステル65、綿35 仕様消臭&抗菌テープ 種別ワンタックカーゴパンツ 機能接触冷感、高通気、消臭、抗菌、クールビズ対応 JIS規格JIS T-8118適合、帯電防止 生地デュアルアクションクールポプリン 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能清涼機能素材(接触冷感・高通気)、消臭&抗菌効果 裾上げ 職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:291

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16888375
2020-06-12
用途:
商品の搬入、中腰での精密作業
建設業・工事業

凄く軽いので、履いていることを忘れそうです。
通気性も良いので汗をかいてもすぐに乾きます。

対象商品:
89127823
2022-07-05
用途:
草刈り作業
農・林・水産業

肌触りも良く、通気性も良いので生地がベタベタせず涼しいです。

対象商品:
16888375
2020-05-19
用途:
作業
昭和住宅株式会社 様

イメージどおりにはなかなかいかない
サイズと履き心地に違いがある

対象商品:
89127796
2021-06-10
用途:
機械作業

思った以上に太ももの太さが太く、だぼだぼに見えます

対象商品:
89127744
2016-08-31
用途:
夏用作業着

期待していた接触冷感、あまり冷たく感じませんでしたが、汗をかいてもべたつきにくくやや満足という感じです。

対象商品:
16888332
2016-07-14
用途:
植木の手入れ作業
農・林・水産業

汗の乾燥早いので既心地がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする