86202 86202 接触冷感ワンタックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89128051

 

86202 86202 接触冷感ワンタックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89128051
86202 86202 接触冷感ワンタックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89128051
86202 86202 接触冷感ワンタックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89128051
86202 86202 接触冷感ワンタックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89128051

86202 接触冷感ワンタックカーゴパンツ(春夏用)

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
アースグリーン
ウエスト(cm)101
内容量1本注文コード89128051品番86202
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥5,379
販売価格(税別)
4,890

接触冷感と高い通気性のある素材を使用したクールビス対応ユニフォーム。「接触冷感」「高通気」「消臭&抗菌」、夏の快適ワークをサポートする多機能ユニフォーム。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
アースグリーン股下(cm)78ウエスト(cm)101混率(%)ポリエステル65、綿35仕様消臭&抗菌テープ種別ワンタックカーゴパンツ機能冷感JIS規格JIS T-8118適合、帯電防止生地デュアルアクションクールポプリン色番39RoHS指令(10物質対応)対応生地性能清涼機能素材(接触冷感・高通気)、消臭&抗菌効果裾上げ職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89127823
2022-07-05
用途: 草刈り作業
農・林・水産業

肌触りも良く、通気性も良いので生地がベタベタせず涼しいです。

対象商品 : 16888375
2020-06-12
用途: 商品の搬入、中腰での精密作業
建設業・工事業

凄く軽いので、履いていることを忘れそうです。
通気性も良いので汗をかいてもすぐに乾きます。

対象商品 : 16888375
2020-05-19
用途: 作業
昭和住宅株式会社

イメージどおりにはなかなかいかない
サイズと履き心地に違いがある

対象商品 : 89127796
2021-06-10
用途: 機械作業

思った以上に太ももの太さが太く、だぼだぼに見えます

対象商品 : 89127744
2016-08-31
用途: 夏用作業着

期待していた接触冷感、あまり冷たく感じませんでしたが、汗をかいてもべたつきにくくやや満足という感じです。

対象商品 : 16888332
2016-07-14
用途: 植木の手入れ作業
農・林・水産業

汗の乾燥早いので既心地がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする