85264 85264 吸汗速乾長袖ポロシャツ 自重堂 89137054 85264 85264 吸汗速乾長袖ポロシャツ 自重堂 89137054 85264 85264 吸汗速乾長袖ポロシャツ 自重堂 89137054

85264 吸汗速乾長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89137054 品番 85264
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,069
販売価格(税別)
2,790

裏綿ハニカムメッシュで、吸汗速乾抜群。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
シックブルー サイズL 仕様衿ライン入り、前立裏・見返し配色 種別長袖ポロシャツ 胸囲(cm)106 混率(%)ポリエステル80%、綿20%(表/ポリエステル100% 裏/ポリエステル65%、綿355) 肩幅(cm)48 袖丈(cm)59 着丈(cm)70 機能吸汗速乾 生地裏綿ハニカムメッシュ 色番137 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能吸汗・速乾 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする