85834 85834 吸汗速乾半袖Tシャツ 自重堂 89139696 85834 85834 吸汗速乾半袖Tシャツ 自重堂 89139696

85834 吸汗速乾半袖Tシャツ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89139696 品番 85834
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,519
販売価格(税別)
2,290

涼しさを感じさせる「涼感加工」や「UVカット」などを備えた高機能ニット。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ブラック サイズS 仕様消臭&抗菌テープ(両脇・両肩) 種別Tシャツ 胸囲(cm)92 混率(%)ポリエステル100% 肩幅(cm)42 袖丈(cm)18 着丈(cm)62 機能吸汗速乾 生地ディンプルメッシュ 色番44 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能吸汗・速乾、消臭&抗菌効果、清涼加工、UVカット 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89139425
2021-08-21
用途:
会社の作業中
株式会社煖エ工業 様

このTシャツは汗の吸い取りもよく 渇きもはやく 
とても気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする