6058 6058 エコ製品制電長袖ジャンパー(春夏用) 自重堂 89146897 6058 6058 エコ製品制電長袖ジャンパー(春夏用) 自重堂 89146897 6058 6058 エコ製品制電長袖ジャンパー(春夏用) 自重堂 89146897

6058 エコ製品制電長袖ジャンパー(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89146897 品番 6058
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥5,049
販売価格(税別)
4,590

ワーキングの原点。永遠のベストセラーシリーズ。飽きのこないシンプルなデザインと歴史が証明してくれる優れた耐久性。長い間、ハードワーカー達に愛され続けているユニフォームです。誰もが袖を通せば、その着心地の良さに、そして使い心地の素晴らしさに、その理由を分かっもらえるはずです。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
アースグリーン サイズ4L 種別長袖ジャンパー エコマーク認定認定 胸囲(cm)130 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)52 袖丈(cm)60 着丈(cm)67 JIS規格JIS T8118適合、製品制電 生地リサイクルバーバリー 色番39 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 生地性能製品制電 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造 エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする