※着用例

85900 まるごとストレッチ長袖ブルゾン(春夏用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89150957 品番 85900
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥6,919
販売価格(税別)
6,290

ワークシーンを変える。まるごとストレッチの性能。動きやすさを徹底的に追求したまるごとストレッチ。誰でも着こなせる飽きのこないベーシックなスタイルも魅力です。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビー サイズLL 仕様背ネーム、背当てメッシュ、携帯電話収納ポケット、オリジナルデザインボタン、内ポケット、左袖ペン差し、アクションプリーツ(メッシュ)、持ち出し付雨蓋 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)124 混率(%)ポリエステル90、10 肩幅(cm)53 袖丈(cm)59 着丈(cm)68 生地フェブロサマーストレッチトロ 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能ストレッチ、帯電防止素材使用 名入れ 職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89151081
2017-04-20
用途:
木製品製作時

作業服の生地に伸縮性があって、とても作業で動きやすくて楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする