自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の 秋冬 ボトムス
81601 製品制電ストレッチワンタックパンツ(秋冬用)
商品レビューを投稿する
87日以内出荷
返品不可
裾上げ可
87日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89154746
品番
81601
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
突起物の露出をなくした多機能男女ペアユニフォームに、ストレッチ性をプラス。「製品制電」「ストレッチ性」「消臭&抗菌」機能を装備。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
色
ネイビー
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
70〜76
仕様
消臭&抗菌テープ、脇ゴム仕様、バックルガード
種別
ワンタックパンツ
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
制電
JIS規格
JIS T8118適合、製品制電
生地
ストレッチツイル
色番
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
ストレッチ、製品制電、消臭&抗菌効果
裾上げ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。