85610 85610 製品制電ストレッチ半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89156051

※携帯電話収納ポケット

85610 85610 製品制電ストレッチ半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89156051
85610 85610 製品制電ストレッチ半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89156051
85610 85610 製品制電ストレッチ半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89156051
85610 85610 製品制電ストレッチ半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89156051
85610 85610 製品制電ストレッチ半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89156051
85610 85610 製品制電ストレッチ半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89156051
85610 85610 製品制電ストレッチ半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89156051
85610 85610 製品制電ストレッチ半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89156051
85610 85610 製品制電ストレッチ半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89156051
85610 85610 製品制電ストレッチ半袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 89156051

85610 製品制電ストレッチ半袖ブルゾン(春夏用)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
シルバー
サイズ5L
内容量1着注文コード89156051品番85610
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥6,259
販売価格(税別)
5,690

ボタンやファスナー等の突起物の露出をなくした、安全設計の男女ペアユニフォーム。「製品制電」「ストレッチ」「消臭&抗菌」機能を装備したリーズナブルなユニフォーム。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
シルバーサイズ5L仕様背ネーム、携帯電話収納ポケット、デザインパイピング、内ポケット、消臭&抗菌テープ、左胸ポケットループ付、背中ループ付種別半袖ブルゾン胸囲(cm)140混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)61袖丈(cm)26着丈(cm)72機能制電JIS規格JIS T8118適合、製品制電生地ストレッチバーバリー色番36RoHS指令(10物質対応)対応生地性能ストレッチ、製品制電、消臭&抗菌効果名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89155936
2016-04-15
用途: 電機組立 機械加工
有限会社 大島電子製造業

落ち着いた感じが好感、1度せんたくしてみないと???

対象商品 : 17012038
2015-06-05
用途: 印刷作業
個人のお客様

胸ポケットを増やして欲しいスマホを入れるくらいの大きさで

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 17012056
2015-05-23
用途: 印刷オペレーター用
個人のお客様

もう少し安くして下さい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする