WHISeL 七分袖チュニック WH10621

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 ホワイト サイズL 注文コード89161055 品番WH10621
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

シンプルさを昇華させる洗練のディテール。軽快に動け、若々しさを演出してくれるニット素材。しっかりとした生地が、精神的なゆとりと自信を持たせてくれます。ベタベタせず、制電気の防止、制菌性共に優れています。

ホワイト サイズL 胸囲(cm)100 肩幅(cm)41 袖丈(cm)43 仕様小物用二重ポケット タイプ名入れ可 混率(%)ポリエステル90%、綿10% 着丈(cm)70 生地トリコットニット 色番10 生地性能帯電防止素材使用、制菌加工、リネン対応、透け防止効果 性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする